Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentransportwagen mit 12 Fächern, lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308636
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     B08-4316 RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4250448506084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Aktentransportwagen mit 12 Ablagefächern in den Massen: B 315 x T 300 x H 340 mm. Die Schrankfachböden haben ein leichtes Gefälle nach innen, um das Herausfallen von Akten während des Fahrens zu verhindern. Der Schrank ist fest mit dem Grundrahmen vernietet.

  • Ladefläche: B 980 x T 610 mm
  • Aussenmass: B 1100 x T 650 mm
  • Gesamthöhe: 1230 mm
  • Etagenhöhe: 290/650/1010 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 87 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
12 Fächer
Abschliessbar:
Nein
Anzahl Ablageebenen:
3
Farbe Böden:
weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
650 mm
Rollen:
Ja
Material Platte:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
87 kg
Farbe Platte:
weiss
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahl
Material Böden:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen lichtgrau, aktenwagen, bürowagen tragl. 200kg, 308636, 308636-SW81, Fahrtisch, Beistellwagen, Rollwagen, Universalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,32*
€ 719,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 711,21*
€ 802,85*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 675,56*
€ 840,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,08*
€ 849,16*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 908,92*
€ 1.018,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,85*
€ 955,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,51*
€ 947,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,49*
€ 919,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,21*
€ 846,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.