Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ 3S 300 für Stapler, Tragfähigkeit 750 kg, mit 3-seitiger Kippfunktion, rot RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308745
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3S 300 RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462053380
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der Kippbehälter Typ 3S 300 für Stapler ist mit seiner 3-seitigen Kippfunktion und einer Tragfähigkeit von 750 kg ideal für den innerbetrieblichen Transport von Volumengütern oder zur Zwischenlagerung von Fertigungsabfällen wie z. B. Metallspänen.
Der Kippbehälter Typ 3S 300 ist aus hochwertigem, robustem Stahl gefertigt und lackiert. Die Kipprichtung des Kippbehälters lässt sich ganz einfach nach vorne, links oder rechts einstellen, der Kippmechanismus kann in jeder Höhe per Seilzug betätigt werden. Der stabile Grundrahmen des Kippbehälters ist mit Einfahrtaschen ausgestattet, das Wannenblech wurde mit umlaufendem Randprofil verstärkt. Darüber hinaus ist der 3S 300 gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen per Kette gesichert. Rollen können problemlos nachgerüstet werden.

  • Material: Stahl, lackiert
  • 3-seitige Kippfunktion
  • Kippmechanismus per Seilzug zu betätigen
  • Gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen gesichert
  • Rollen nachrüstbar
  • Tragfähigkeit : 750 kg
  • Gewicht: 195 kg
  • Inhalt: ca. 0,30 m-³
  • Aussenmasse: L 1460 x B 1010 x H 890 mm
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
per Seilzug
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Gabeltaschenabstand:
600 mm
Oberfläche:
lackiert
Ausführung Wanne:
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
Innenmasse Gabeltasche B x H:
200 x 80 mm
Volumen:
300 l
Deckel:
Nein
Schüttkantenhöhe:
795 mm
Tiefe:
1010 mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Kippschutz:
Ja
Ausstattung:
3-seitige Kippfunktion
Tragkraft:
750 kg
Höhe:
890 mm
Gewicht:
195 kg
Unterbau:
Kufen
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1460 mm
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter rot, kipp behälter, kippbehälter bauer, 308745, 308745-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,84*
€ 1.220,29*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,17*
€ 1.220,31*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.155,29*
€ 1.257,71*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.252,19*
€ 1.357,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.289,07*
€ 1.392,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,87*
€ 1.657,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,17*
€ 1.648,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,20*
€ 1.594,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.312,26*
€ 1.561,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,07*
€ 1.533,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.