Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Strickhandschuh Cappella 7, nahtlos gestrickt, Vinylnoppen, 12 Paar, Grösse M


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309367
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     11792 RAL 9016 WEIss
EAN/GTIN:
     4012677117925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Der Baumwoll-Strickhandschuh Cappella 7 überzeugt mit griffigen Vinylnoppen. Nahtlos gestrickt und für viele Einsatzbereiche geeignet, liefern wir den Baumwoll-Strickhandschuh Cappella 7 zu 12 Paar je Packungseinheit.
Das sehr wirtschaftliche Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet die Baumwoll-Strickhandschuhe Cappella 7 ebenso aus wie die komfortablen Eigenschaften. Dazu gehören die rundum atmungsaktive Ausführung mit hautfreundlichen Attributen und die Vinylnoppen an Handflächen und Fingern. Diese Noppen erhöhen die Griffsicherheit deutlich, so dass die Arbeitshandschuhe für viele Einsatzbereiche geeignet sind, beispielsweise für Logistik und Verpackungsindustrie, aber auch für die Papier- und Kunststoffindustrie und viele andere Bereiche. Die hochwertige Qualität mit den rutschhemmenden Vinylnoppen lässt sich bis 40-° Celsius waschen, so können die Arbeitshandschuhe auch mehrmals eingesetzt werden. Wir liefern die Baumwoll-Strickhandschuhe Cappella 7 in Packungseinheiten mit je 12 Paar im praktischen Polybeutel.
Weitere Details:

  • Baumwoll-Strickhandschuh
  • Mit Vinylnoppen an Handflächen und Fingern
  • Hohe Griffsicherheit
  • Waschbar bis 40-° Celsius
  • Atmungsaktiv und wärmeableitend
  • Lieferumfang: 12 Paar je Packungseinheit/Polybeutel
  • Material: Nahtlos gestrickte Baumwolle, 7G
  • Beschichtung: Rutschhemmende Vinylnoppen
Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Grösse:
M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 2,49084*
€ 3,46084*
Lager 224
12
€ 4,95*
ab € 2,56417*
€ 3,56417*
4 Tage
2043
1
€ 6,50*
ab € 13,31*
€ 18,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Beutel
€ 3,56417*
€ 4,24136
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,39417*
€ 4,03906
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,18417*
€ 3,78916
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,56417*
€ 3,05136
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Beutel
Mindestbestellmenge: 12 Beutel ( entspricht € 42,77004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
11 772
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.