Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, spitze Ecken, silber eloxiertes Aluminiumprofil, DIN A1, 594 x 841 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32157
Hersteller:
     marketing-displays
Herst.-Nr.:
     11.3911-WR
EAN/GTIN:
     4260259590202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • aus silber eloxierten Aluminiumprofilen
  • hochschlagfeste Kunststoffrückwand
  • entspiegelte Abdeckfolie
  • einfach aufklappen und Plakat wechseln
Weitere Informationen:
Farbe:
silber eloxiert
Fahrbar:
Nein
Material:
Aluminium, eloxiert
Höhe:
841 mm
Format:
DIN A1
Tiefe:
32 mm
Breite:
594 mm
Grösse:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, 32157, 32157-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen, Plakatständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,93*
€ 56,73*
€ 4,95*
ab € 41,86*
€ 56,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 49,21*
€ 66,04*
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 80,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.