Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Leerregal, Grundfeld, einseitig, L 750 x H 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34279
Herst.-Nr.:
     8720
EAN/GTIN:
     4044917307803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregalständer
Standregal
Steck-Regal
Steckregal

Zur Erweiterung von Variabo-Freiarmregalen

  • Grundfeld oder Anbaufeld
  • aus stabilem Stahl mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen
  • ohne Böden
  • Tiefe: 410 mm
  • unterschiedliche Höhen und Breiten
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
750 mm
Höhe:
2500 mm
Fachbodentiefe:
410 mm
Abteilbreite:
750 mm
Tiefe:
410 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: standregal, 34279, 34279-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 239,09*
€ 308,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 334,00*
€ 395,47*
Frei Haus
ab € 383,56*
€ 451,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,47*
€ 470,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,00*
€ 397,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8766
ab € 13,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 26,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 9,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 27,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8929
ab € 63,92*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8979
ab € 63,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8926
ab € 36,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8927
ab € 38,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8928
ab € 51,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8976
ab € 37,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8977
ab € 39,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8978
ab € 51,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 33,91*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8658
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.