Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoständer Tec-Art, schmal, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34770
Herst.-Nr.:
     6930
EAN/GTIN:
     4044917237001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • pulverbeschichtet, aus stabilem Stahl in Alusilber (RAL 9006) und mit einem schweren Standfuss
  • zur Aufnahme von Plakattaschen und Drahthaltern (Fülltiefe: ca. 33 mm)
  • am schmalen Infoständer kann die DIN A4-Plakattasche eingesetzt werden
  • am breiten Infoständer hingegen können sowohl DIN A2, DIN A3 - als auch DIN A4-Plakattaschen angebracht werden
  • Fülltiefe: ca. 33 mm
  • Schmal: Masse (B/T/H): 260 x 300 x 1650 mm
  • Breit: Masse (B/T/H): 520 x 300 x 1650 mm
  • Lieferung ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
alusilber
Material:
Stahl
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
1650 mm
Format:
Hochformat
Gewicht:
6,822 kg
Farbe Gestell:
alusilber
Tiefe:
300 mm
Breite:
260 mm
Anzahl Fächer:
5 Stk
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,40*
€ 153,42*
€ 5,50*
ab € 126,74*
€ 160,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,95*
€ 164,85*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,47*
€ 164,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 184,06*
€ 218,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 59,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 28,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694100
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.