Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischprospekthalter, 5 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35246
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4044917404304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • besonders geeignet für Empfangstheken, Counter oder Verkaufstresen
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet in Weissaluminium (RAL 9006)
  • mit 3 oder 5 Fächer im DIN A4-Format
  • auch passend für 6 oder 10 DIN lang Formate
  • Fülltiefe: 28 mm
  • 3 Fächer: Masse (B/T/H): 320 x 235 x 320 mm
  • 5 Fächer: Masse (B/T/H): 320 x 235 x 390 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium
Farbe Prospektfächer:
weissaluminium
Format:
DIN A4
Material Rahmen:
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe:
235 mm
Fachtiefe:
28 mm
Format Fächer:
DIN A4
Höhe:
390 mm
Gewicht:
3.990 kg
Breite:
320 mm
Material Prospektständer:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Fächer:
5 Stk
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter a4hoch 5fächer, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, 35246, 35246-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer, Prospektregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,44*
€ 65,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 69,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,22*
€ 70,06*
€ 5,50*
ab € 50,74*
€ 70,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,32*
€ 90,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6512
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.