Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, Tiefe: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36911
Herst.-Nr.:
     5828
EAN/GTIN:
     4044917181106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
36911
36911-SW81
Lagerregale Zubehör
Wannenbodenregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 1800 mm
  • Tiefe: 400, 500 oder 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,10*
€ 173,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,27*
€ 190,80*
€ 4,95*
ab € 196,01*
€ 244,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 239,47*
€ 295,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 131,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 265,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 313,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 341,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,46*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 181,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 201,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 231,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5806
ab € 165,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.