Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachboden f. Regale G1, 1000x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Regal M2 Zusatz-Fachboden BxT 1000x500mm lichtgrau
Design-Regal M2 Zusatz-Fachboden BxT 1000x500mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     224-36937
Herst.-Nr.:
     5901
EAN/GTIN:
     4044917184206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachböden
Breite: 1000 oder 750 mm
Eckböden
Breite: 400 mm
Fachboden-Unterzüge
Tragkrafterhöhung 40 kg je Unterzug, max. 2 Stück pro Boden
Verschiebbare Fachteiler
Höhe: 300 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Böden:
1
Regaltyp:
Büroregal
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
120 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
500 mm
Masse:
B 1000 x T 500 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Büro
Breite:
1000 mm
Typ:
Zusatz-Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden für steckregal, fachboden stahl, 36937, 36937-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Magazinregal, Werkstattregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,99*
€ 45,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 49,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 44,01*
€ 62,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,77*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 130,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 138,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 267,04*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 314,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 341,45*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,32*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 181,64*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5803
ab € 202,44*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 230,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.