Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuerwehrspind Evolo, Modell EXPERT, 2 Abteile, H 1850 x B 600 x T 500 mm, Sockel, Anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-406636
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0491015-20|S10010
EAN/GTIN:
     4066681355330
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank 300mm
Feuerwehrspind Evolo, Modell EXPERT, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, 2 2 seitliche Multifunktions-Hakenleiste mit je 3 verschiebbaren Edelstahlhaken für Sichhereitsgurt, Rettungsleine u.ä., 2 klappbarer Helmhalter aus Kunststoff, auf dem Schrank, Maße (H x B x T): 1950 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL 7016 Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, feuerwehrspind 2 abteile, Kleiderspind, Kleiderspinde
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
3
€ 38,00*
ab € 361,72*
€ 449,52*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 413,74*
€ 509,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,02*
€ 629,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,43*
€ 631,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 550,10*
€ 638,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,14*
€ 759,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,73*
€ 742,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-714|
ab € 17,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 8,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
ab € 8,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-705|
ab € 32,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3406|
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.