Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank SFR 70, 7 Schübe, mit Rollen, weissaluminium RAL 9006 einzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-440267
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845521001211
EAN/GTIN:
     4051273045317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Gehäuse aus Stahlblech und mit einer widerstandsfähigen Pulverbeschichtung in weissaluminium RAL 9006. Schubladen mit Einfachauszug und Anschlag zur Sicherung gegen Herausfallen. Mit Zentralverschluss (2 Schlüssel).

  • Tragkraft pro Schub: 15 kg
  • Blendenhöhe: 108 mm - Wannenhöhe: 98 mm
  • Nutzbreite: 299 mm
  • Nutztiefe: 461 mm

[br /]Typ SFR 70

  • Schubladenschrank mit Rollen und Griff
  • Mit 7 Schubladen
  • Masse: B 544 x T 500 x H 1215 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Traglast Schublade:
15 kg
Eigenmarke:
Select
Rollen:
Ja
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl Schubladen:
7
Höhe:
1215 mm
Gewicht:
52.5 kg
Breite:
544 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 9006, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, 440267, 440267-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 766,02*
€ 887,39*
Frei Haus
ab € 874,35*
€ 1.020,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,39*
€ 1.055,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,97*
€ 1.053,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,23*
€ 1.015,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,99*
€ 975,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,02*
€ 911,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.