Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Vepa Bins, Volumen 8 l, mit Deckel, rechteckig, L 200 x B 252 x H 330 mm, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-452059
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8690462068407 GRAU
EAN/GTIN:
     8690462068407
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Dieser rechteckige Abfallbehälter von Vepa Bins hilft Ihnen dabei, das Büro und den Arbeitsplatz gleichermassen unkompliziert wie ordnungsgemäss von anfallendem Abfall freizuhalten und diesen zügig zu entsorgen.

Gefertigt aus robustem Kunststoff, ist der farblich in Grau gehaltene Behälter mit einem praktischen Deckel ausgestattet.

Sie erhalten diesen hochwertigen Abfallbehälter von Vepa Bins in unterschiedlichen Varianten hinsichtlich des Fassungsvermögens. Die Gesamtmasse variieren dementsprechend je nach Volumen.

Ausführung:

  • Rechteckiger Behälter für die Entsorgung von Abfall im Büro und am Arbeitsplatz
  • Mit Deckel
  • Wahlweise mit einem unterschiedlichen Fassungsvermögen erhältlich
    • Gesamtmasse entsprechend unterschiedlich je nach Wahl

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Farbe: jeweils grau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
grau
Tretmechanismus:
Nein
Fahrbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Deckel:
Ja
Höhe:
330 mm
Selbstlöschend:
Nein
Breite:
252 mm
Inhalt:
8 l
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, 452059, 452059-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.