Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe AF4-HR-PU, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45572
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11213 AF4-HR-PU
EAN/GTIN:
     4260046924845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker

Die fahrbare Stehhilfe "AF4" ist mit einem drehbaren ergonomischem Sattelsitz aus Polyurethanschaum ausgestattet. Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder um 260 mm sowie in der Neigung verstellbar. Die Rollen sind lastabhängig gebremst und für Hartböden geeignet.

  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Bezugsmaterial: PU-Schaum
  • Höhenverstellung durch Gasfeder: 660 - 890 mm
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
890 mm
Sitzhöhe von:
660 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
660 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
340 mm
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
660 - 890 mm
Höhe:
890 mm
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
890 mm
Breite:
430 mm
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitshocker pu, arbeitsdrehhocker, 45572, 45572-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 117,30*
€ 146,33*
€ 4,95*
ab € 118,08*
€ 156,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 263,05*
€ 316,64*
Frei Haus
ab € 265,03*
€ 316,64*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 310,17*
€ 366,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,27*
€ 352,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.