Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzwanne CEMO 60HD, Polyethylen, 60 l Auffangvolumen, verzinktes Stahlgitterrost, mit Zulassung, B 800 x T 600 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460085
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4052886389805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit dem 60HD von Cemo mit Gitterrost in Schwarz erhalten Sie Bodenschutzwanne, in dem Sie 1 x 60 I Fass sicher verstauen können. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Langlebiges, leichtes High Density Polyethylen (HDPE) unterbindet die Korrosion Bodenschutzwanne. Der sichere Umgang mit Ihren Gefahrstoffen im Innenbereich ist garantiert.

Anwendungsmöglichkeiten Bodenschutzwanne 60HD von Cemo:

  • einsetzbar als flächendeckende Lager- und Abfüllstationen

Bodenschutzwanne ist ausgestattet mit:

  • Gitterrost aus verzinktem Stahl mit Stützfüssen
  • Bodenelement für flächendeckenden Schutz
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
schwarz
Anlieferung:
Teilmontiert
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
60
Oberfläche:
matt
Zulassungs-Nr.:
Z-40.22-548; Z-40.22-549
Material Gitterrost:
Stahl
Lieferumfang:
Bodenschutzwanne mit Gitterrost
Tiefe:
600 mm
Auffangvolumen:
60 l
Gebindeart:
Fässer, Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55°); Frischöl; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
180 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, cemo pe auffangwanne 800 x 600 x 155mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 460085, 460085-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 207,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,11*
€ 216,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,56*
€ 225,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,36*
€ 229,61*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 244,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.