Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebindewanne 60HD mit Gitterrost -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebindewanne 60HD mit Gitterrost -
PE-Kleingebindewanne 60HD mit Gitterrost -
Artikel-Nr.:
     5272-711135
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4052886389805
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
geeignet zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549 Auffangwanne aus hochwertigem Polyethylen (PEHD), korrosionsbeständig, hohe chemische Beständigkeit einsetzbar als Lager-/Abfüllstation Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden robuster, abnehmbarer, verzinkter Stahlgitterrost mit Stützfüßen Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen Außenmaße (LxBxH): 800 x 600 x 180 mm Auffangvolumen: 60l Belastung: 1000 kg/m² Radlast: 150 kg Gewicht: 16 kg
Weitere Suchbegriffe: Flach-Bodenwanne, Flach-Wanne, Flachwanne, cemo pe auffangwanne 800 x 600 x 155mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, PE-Auffangwanne; Auffangwanne ; Auffangwanne aus PE; Kleingebindewanne; Laborwanne; 11135; CEMO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5272
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 167,34*
€ 205,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 214,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,32*
€ 230,09*
€ 4,95*
ab € 189,37*
€ 232,86*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 244,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.