Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenschutzsystem CEMO, aus PE, Stahlgitterrost, 60l 206312-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206312-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4052886389805
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Flächenschutzsystem CEMO, aus PE, Stahlgitterrost, 60l Das modulare Flächenschutzsystem CEMO aus Polyethylen (PE) dient dem fachgerechten, umweltsicheren Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen. Mithilfe optional erhältlicher Verbindungsschienen kombinieren Sie einzelne Elemente und funktionieren beliebig große Flächen zur Lager- und Umfüllstation um. Einsetzbar als Lager-/Abfüllstation Elemente für flächendeckende Lagerung kombinierbar Abnehmbarer, verzinkter Stahlgitterrost mit Stützfüßen Zugelassen nach Z-40.22-548 und Z-40.22-549 des DIBt-Berlin Verbindungselemente optional erhältlich Auffangwannen Typ = Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer Auffangwannen für Kleingebinde Flachbodenwannen Auffangvolumen = 60 l Lagerort = im Arbeitsraum Höhe = 180 mm Breite = 600 mm Länge = 800 mm Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Kapazität 60-Liter-Fässer = 1 Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Stahl Abstellfläche Oberfläche = verzinkt Wandstärke = 3 mm Stärke = 3 mm Rollen Feststellfunktion = Staplerverfahrbar = nein Tragkraft = 1000 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Konische Bauform = ja Farbe = schwarz Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Stahl
Abstellfläche Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
60 l
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
16 kg
Höhe:
180 mm
Kapazität 60-Liter-Fässer:
1
Länge:
800 mm
Staplerverfahrbar:
nein
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für 60-\/200-Liter-Fässer\;Auffangwannen für Kleingebinde\;Flachbodenwannen\;
Farbe:
schwarz
Konische Bauform:
ja
Lagerort:
im Arbeitsraum
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Stärke:
3 mm
Wandstärke:
3 mm
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 167,34*
€ 205,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,93*
€ 214,61*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,32*
€ 230,09*
€ 4,95*
ab € 189,37*
€ 232,86*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 244,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.