| |
|
| Artikel-Nr.: 224-46034 Herst.-Nr.: 2554178110 EAN/GTIN: 8710968469727 |
| | |
|
| | |
| Die T-Steckkarten-Tafeln von ATLANTA helfen beim einfachen und schnellen Planen von Terminen und zeigen die Terminplanung übersichtlich auf einen Blick. Besonders geeignet für Belegungspläne, Montagepläne, An- und Abwesenheitspläne, Stundenpläne etc... Set-Austattung: - Kunststoff-Kartenträger in Grau
- beschriftbare Verbindungsleisten für oben und unten
- Grundsortiment an T-Steckkarten
- 12 Kartenträger a' 35 Fächer 63 mm
- plus 2 Träger a' 35 Fächer 32 mm (z. B. für Wochentage)
- inkl. 1400 T-Steckkarten: je 200 Karten 63/84 mm in Cremeweiss Rosa, Rot, Gelb, Grün und Blau
- plus 200 T-Steckkarten 32 mm/15 mm in Gelb
- dazu 6 Ersatzkarten- Halter für 63/ 48 mm und 1 Halter für 32/15 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Befestigung: | Wandmontage | Material: | Kunststoff | Höhe: | 70 mm | Lieferumfang: | inklusive Montagematerial, 1400 T-Steckkarten in versch. Farben und Massen, 6 Ersatzkarten- Halter | Gewicht: | 3,55 kg | Breite: | 255 mm | Länge: | 810 mm | Anzahl Fächer: | 420 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, T-Karten-Stecktafel, T-Kartenplaner, T-Kartentafel, steckkartentafel atlanta, dokumenten sortiertafel, 46034, 46034-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Planungstafel, Stecktafelset, Jahresplaner, Set, Jahresplan |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 107,11* | € 137,38* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 158,54* | € 201,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,63* | € 250,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 158,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|