Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Pritschenbox CEMO CEMbox 250, Polyethylen, 250 l, L 1240 x B 600 x H 570 mm, stapelbar, kranbar, grau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460404
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10333
EAN/GTIN:
     4052886328392
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Magazinbox

Mit der CEMbox 250 in Orange und Grau erhalten Sie eine Transport- und Pritschenbox mit einem Fassungsvermögen von 250 l. Sachgemässer Umgang mit Ihrem Transportgut beginnt mit dem richtigen Material. Die Transport- und Pritschenbox ist aus Weich-Polyethylen (LDPE), Stahl gefertigt. Die Transport- und Pritschenbox CEMbox 250 ist 2-fach stapelbar.

Anwendungsmöglichkeiten der Transport- und Pritschenbox CEMbox 250:

  • Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
  • Ideal auch für Prtitschenfahrzeuge geeignet

Die Transport- und Pritschenbox ist ausgestattet mit:

  • Behälter 250 l, grau/orange aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • Verstärkte Ausführung mit Kranösen und stabilem Krangestell
  • 2-fach stapelbar, mit Arretierungsnocken
  • Integrierte Handgriffe
  • Deckelanschlag, mit 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl
  • Abschliessbar
  • Etikettentasche
  • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Materialart:
Kunststoff
Recyclebar:
Ja
Volumen:
250 l
Griff:
Tragegriffe
Garantie:
12 Monate Jahre
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Ja
Aussenhöhe:
570 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
Exzenterverschluss
Ausstattung:
Behälter 250 l, grau/orange aus hochwertigem Polyethylen (PE); Verstärkte Ausführung mit Kranösen und stabilem Krangestell; 2-fach stapelbar, mit Arretierungsnocken; Integrierte Handgriffe; Deckelanschlag, mit 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl; Abschliessbar; Etikettentasche; Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Zertifikate:
EG-Konformitätserklärung
Farbe:
orange; grau
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
Innentiefe:
450 mm
Innenbreite:
1070 mm
Aussentiefe:
600 mm
Deckel:
Ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wetterfest:
Ja
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenbreite:
1240 mm
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE), Stahl
Traglast:
100 kg
Innenhöhe:
380 mm
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
33 kg
Anzahl Stapelbar:
2 Stk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,29*
€ 526,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,38*
€ 526,38*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,81*
€ 529,93*
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 478,75*
€ 532,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 561,02*
€ 615,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,55*
€ 732,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,78*
€ 726,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,57*
€ 699,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-10016
ab € 39,94*
Zubehör
CEMO
8170
ab € 50,11*
Zubehör
CEMO
8666
ab € 76,91*
Zubehör
CEMO
8171
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.