Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheberoller BAUER FHR 600 K, Stahl, mit Fassklammer, für 200 l Fässer, B 1125 x T 1000 x H 1330 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460642
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FHR 600 K_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462037168
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Der Fassheberoller von Bauer in Lichtblau RAL 5012 bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus langlebigem und höchst widerstandsfähigem Stahl ist der Fassheberoller mit lackierter Oberfläche leicht sauber zu halten. Um Ihre innerbetriebliche Logistik zu optimieren, ist er mit einem Fahrgestell ausgestattet.

Anwendungsmöglichkeiten des Fassheberollers von Bauer:

  • Aufnehmen
  • Transportieren

Die Ausstattung des Fassheberollers umfasst:

  • Stabiler Grundrahmen
  • Zugdeichsel
  • Fassklammer für Fässer
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Fahrbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Hubantrieb:
hydraulisch
Fassaufnahme durch:
Fassklammer
Fahrwerk:
Zugdeichsel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Lichte Fahrwerksbreite:
844 mm
Tiefe:
1000 mm
Garantie:
2 Jahre
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass; Rollreifenfässer
Für Fassgrösse:
200 l
Hubhöhe max.:
600 mm
Material:
Stahl
Hubfunktion:
Deichselhub
Tragkraft:
300 kg
Raddurchmesser:
Lenkrollen Ø 180 mm, Bockrollen Ø 80 mm mm
Höhe:
1330 mm
Gewicht:
141 kg
Breite:
1125 mm
Anzahl Fässer:
1
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, 460642, 460642-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,35*
€ 2.586,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.437,07*
€ 2.586,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.389,72*
€ 2.595,88*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.471,56*
€ 2.632,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.516,49*
€ 2.683,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.683,90*
€ 3.193,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.665,01*
€ 3.171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.582,76*
€ 3.073,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.541,17*
€ 3.023,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,49*
€ 2.994,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.