Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4419-08-0000-3, Bauer Fassheberoller Typ FHR 600 K, lackiert, Lichtblau, RAL 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521457
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4419-08-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462037168
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4419-08-0000-3, Fassheberoller Typ FHR 600 K, lackiert, Lichtblau, RAL 5012, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
141000 GRAMM
Palettenbreite:
800 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
141 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1125 mm
Höhe:
1330 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
1330 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
765 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Rollreifenfässer | Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Hubhöhe:
600 mm
Innenbreite:
844 mm
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Betriebs, FASSHEBEROLLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,83*
€ 2.582,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.424,56*
€ 2.582,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,84*
€ 2.592,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.468,27*
€ 2.628,93*
€ 4,95*
ab € 2.526,34*
€ 2.680,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,93*
€ 3.128,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.611,09*
€ 3.107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.532,29*
€ 3.013,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.491,65*
€ 2.965,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,27*
€ 2.937,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.