Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltensack zu Sonderabfall-Behälter Typ STB, genadelt, Stärke 85 -µ, transparent, 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460727
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     201005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der Seitenfaltensack in Transparent von Bauer garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Weich-Polyethylen (LDPE) unterbindet die Korrosion des Seitenfaltensacks.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Höhe:
320 mm
Gewicht:
310 kg
Materialstärke:
85 µm
Breite:
320 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack pe, kunststoffsack, 460727, 460727-SW81, Gefahrstoffschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 238,22*
€ 299,48*
Frei Haus
ab € 288,28*
€ 361,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,48*
€ 356,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 296,79*
€ 353,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,88*
€ 334,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 268,84*
€ 319,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,22*
€ 283,48
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,7644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.