Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Yoga Roll, 1220 mm breit, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46111
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260061890927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost

Yoga Roll sicherer Stand trotz Schmutz und Nässe. Dieser Belag ist für Arbeitsplätze entwickelt worden, bei denen Flüssigkeiten oder Öle auf den Boden gelangen können. Yoga Roll ist ein 15 mm starker, rollbarer Bodenrost aus Vinyl, der durch seine Rippenstruktur einen sicheren Stand gewährleistet. Er bietet einen guten Stehkomfort und entlastet beanspruchte Muskelpartien.

  • 1220 mm breit

Alle Vorteile auf einen Blick:

  • strapazierfähig und haltbar
  • Rutschfestigkeit und Drainage/Lüftung nach DIN-Norm 51130 R11/V10
  • porenfrei, leicht zu reinigen
  • mit Transportgeräten befahrbar
  • Rollenware einfach zuzuschneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar

Max. Länge 10 m, Abgabe lfm.

Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, miltex bodenrost, Arbeitsplatzmatte, Ermüdungsmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 142,29*
€ 190,65*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 152,20*
€ 190,84*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 190,93*
2
€ 4,70*
ab € 161,93*
€ 192,37*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 190,70*
€ 227,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 227,05*
€ 270,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 225,05*
€ 267,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 214,76*
€ 255,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 204,77*
€ 243,68
pro Meter
ab 500 Meter
€ 190,70*
€ 226,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 26,00*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 9,67*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 225,60*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 225,19*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 5,91*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.