Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank asecos CF-CLASSIC, Flügeltüren, Front Sicherheitsgelb, B 1200 x T 500 x H 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463197
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30796
EAN/GTIN:
     4250101140242
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
Drehtür-Schrank

Der Chemikalienschrank CF-CLASSIC Modell CF.195.120:0004 von asecos garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Dieser Artikel ist ausschliesslich im Innenbereich einsetzbar. Ein weiterer Vorteil sind die Flügeltüren. Über ein Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) schützen Sie den Inhalt des Chemikalienschranks vor unbefugtem Zugriff. Ein Be- und Entlüftungssystem mit Abluftanschluss (75 mm) für eine technische Abluft bewerkstelligt einen konstanten Luftwechsel.

Der Chemikalienschrank ist ausgestattet mit:

  • 4 x Wannenboden Standard (Stahlblech verzinkt)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Material Front:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
strukturiert
Schliesssystem:
Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
Traglast max.[kg]:
300 kg
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1950 mm
Innentiefe:
460 mm
Innenbreite:
945 mm
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Stahlblech
Farbe Front:
goldgelb RAL 1004
Lieferumfang:
Schrank mit Inneneinrichtung
Belüftung:
Abluftanschluss (75 mm)
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Norm:
EN-14470-1; EN 16121; EN 16122
Innenhöhe:
1845 mm
Oberfläche Front:
strukturiert
Gewicht:
115 kg
Ausführung Tür:
Flügeltüren
Breite:
950 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,79*
€ 915,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 806,16*
€ 915,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,85*
€ 924,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,27*
€ 1.089,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,74*
€ 1.080,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,06*
€ 1.019,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,89*
€ 986,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,16*
€ 959,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,04*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,15*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,89*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.