Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank Basic Plus, 1-seitig, Rückenlehne, ohne Schuhrost, Fussgestell schwarzgrau RAL 7021, B 1000 mm, Dekor Eiche Ser.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463732
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8060-100|S10004
EAN/GTIN:
     4063332799079
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Die 1-seitige Garderobenbank Basic Plus mit Rückenlehne ist wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne Schuhrost verfügbar. Entscheiden Sie sich ebenfalls zwischen verschiedenen Breiten und Dekorvarianten von Sitzfläche und Rückenlehne, wobei das Dekor jeweils einheitlich gehalten ist.

Die Basic Plus verfügt über ein belastbares 4-Fussgestell aus Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm) in Schwarzgrau (RAL 7021). Dank seiner elektrolytischen Verzinkung und der Einbrennbeschichtung ist es besonders widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und Korrosion.

Die Sitzfläche und die Rückenlehne wurden aus 13 mm starkem HPL (Hochdrucksichtstoff) gefertigt. Das Gestell der 1-seitigen Garderobenbank Basic Plus besitzt zudem verstellbaren Bodengleiter zum Ausgleich eventuell vorhandener Unebenheiten.

Wichtige Details:

  • Hochwertige, 1-seitige Garderobenbank mit Rückenlehne
  • 4-Fussgestell, besonders widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und Korrosion
  • Mit verstellbaren Bodengleitern für bequemen Höhenniveau-Ausgleich
  • Wahlweise mit oder ohne Schuhrost
  • In verschiedenen Breiten und Dekorvarianten von Sitzfläche und Rückenlehne erhältlich (Dekor dabei jeweils einheitlich)
  • Material Sitzfläche und Rückenlehne: jeweils HPL (Hochdrucksichtstoff), 13 mm stark
  • Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm), elektrolytisch verzinkt und mit Einbrennbeschichtung
  • Farbe Gestell: jeweils schwarzgrau (RAL 7021)
  • Masse: jeweils T 407 x H 1650 mm, Breite verschieden je nach Wahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Eiche Sereno
Ausführung:
ohne Schuhrost
Hakenleiste:
Ja
Farbe Gestell:
schwarzgrau RAL 7021
Tiefe:
407 mm
Anzahl Haken:
8 Stk
Material:
Stahlrohr
Höhe:
1650 mm
Gewicht:
27,5 kg
Material Sitzfläche:
High Pressure Laminate (HPL)
Breite:
1000 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, garderoben-sitzbank c+p, 463732, 463732-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 427,37*
€ 492,99*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,34*
€ 493,77*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 407,20*
€ 495,05*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,28*
€ 499,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 586,89*
€ 669,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,51*
€ 796,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,96*
€ 781,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,16*
€ 768,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,88*
€ 745,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,89*
€ 698,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.