Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin MultiStore, Reihengrösse 4, B 600 x T 137 x H 207 mm, Volumen 8,4 l, stapelbar, Polystyrol, weiss/transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463840
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     ST S 4,WEISS
EAN/GTIN:
     4009292854601
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender

Mit dem Kleinteilemagazin MultiStore sorgen Sie in Industrie und Werkstatt, in Laboren und Praxen, medizinischen Einrichtungen oder auch Verkaufsräumen im Handumdrehen für Ordnung und übersicht. Es handelt sich dabei um ein clever durchdachtes Baukastensystem, welches aufgrund einheitlicher Breiten individuell untereinander kombinierbar ist. Zudem ist es platzsparend stapelbar und auch für die stabile Wandmontage geeignet.

Für die übersichtliche und staubfreie Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör besteht das MultiStore aus einem robusten Gehäuse sowie verschiedenen Klappkästen aus Polystyrol. Dieses besonders stabile Material verhält sich temperaturbeständig in einem Bereich von -20 C bis +80 C. Die transparenten Kästen lassen sich bequem aus dem Gehäuse des Kleinteilemagazins herausnehmen und sind hierfür mit einer praktischen Griffmulde versehen. Um stets den überblick über ihren jeweiligen Inhalt zu behalten, besitzen sie zudem einen integrierten Etikettenhalter inkl. Etiketten.

Sie erhalten das mit 5 Jahren Garantie versehene Kleinteilemagazin MultiStore wahlweise mit einem Gehäuse in weisser oder blauer Farbgebung. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen Reihengrössen bzw. Gehäusemassen. Das Gesamtfassungsvermögen, das Innenmass und das Gewicht der dazuzählenden Klappkästen variiert dabei je nach gewählter Reihengrösse bzw. gewähltem Gehäusemass.

Passende Ersatz Klappkästen sind als Zubehör erhältlich.

Ausführung:

  • Baukastensystem - durch gleiche Breiten individuell kombinierbar
  • Einfach stapelbar
  • Zur stabilen Wandmontage geeignet
  • Gehäuse wahlweise in Weiss oder Blau
  • Wahlweise in verschiedenen Reihengrössen mit jeweils unterschiedlichen Gehäusemassen
  • Klappkästen dabei jeweils
    • herausnehmbar
    • mit Griffmulde
    • mit integriertem Etikettenhalter (inkl. Etiketten)
    • aus transparentem Polystyrol
    • temperaturbeständig im Bereich von -20 C bis +80 C
    • Gesamtfassungsvermögen, Innenmasse und Gewicht dabei unterschiedlich je nach gewählter Reihengrösse bzw. gewähltem Gehäusemass

Einsatzzweck:

  • Vielseitig verwendbar in Industrie und Werkstatt, in Laboren und Praxen, medizinischen Einrichtungen sowie in Verkaufsräumen
  • Ideal für die übersichtliche und staubfreie Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör

Weitere Details:

  • Ersatz Klappkastenbehälter als Zubehör verfügbar
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material 2:
null
Tiefe:
137 mm
Material Schubladen:
Polystyrol (PS)
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturformbeständigkeit:
80 °C °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Anzahl Schubladen:
4
Höhe:
207 mm
Serie:
null
Gewicht:
2 kg
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin lockweiler, klarsicht-magazin, kanülenspender weiß, 463840, 463840-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,08*
€ 39,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 30,07*
€ 39,14*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 41,85*
1
€ 5,95*
ab € 31,57*
€ 42,07*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 36,93*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 87,79*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,57*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,62*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 41,84*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,25*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 81,03*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,38*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,40*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.