Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro Box Bäcker-Kasten, lebensmittelecht, Inhalt 14 L, durchbrochene Version, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463983
Hersteller:
     Ringoplast
Herst.-Nr.:
     107-15W
EAN/GTIN:
     4026698004263
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Der Euro Box Bäcker-Kasten ist lebensmittelecht und als durchbrochene Version zu erhalten.[br /]Ideal für die Lagerung oder den Transport von Kuchen und Brot: Der Euro Box Bäcker-Kasten ist der ideale Arbeitshelfer beim Umgang oder der ansprechenden Darbietung von unverpackten Lebensmitteln. Entsprechend lebensmittelecht ist das hochwertige HDPE, aus dem die Box besteht. Ein weiterer Vorteil liegt in der Unempfindlichkeit gegenüber vielen Säuren und Laugen sowie der hohen Stabilität und Robustheit. Die Innenwände sind glatt und kratzfest, die empfohlenen Temperaturen beim Einsatz des Euro Box Bäcker-Kastens umfassen +70 Grad Celsius bis -40 Grad Celsius. Der Box liegt ein Etikettenhalter bei, Wände und Böden der Box sind durchbrochen. [br /]Weitere Details:

  • Einsatzzweck: ideal für den Transport, Lagerung und Darbietung von unverpackten Lebensmitteln, für Brot etc.
  • Material: HDPE, lebensmittelecht
  • Unempfindlich gegen die meisen Säuren und Laugen
  • Glatte, kratzfeste Innenwände
  • Hohe Stabilität
  • Stapelbar
  • Empfohlene Einsatztemperatur: -40C bis +70C
  • Inklusive Etikettenhalter
  • Wände und Böden durchbrochen
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Ausführung Wände:
durchbrochen
Ausführung Boden:
durchbrochen
Grundmasse L x B:
600 x 400 mm
Aussenhöhe:
87 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
76
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Ja
Inhalt:
14 l
Farbe:
braun
Innenbreite:
368 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
600 mm
Modell:
Euro Box Bäcker-Kasten
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Innenlänge:
568 mm
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Innenhöhe:
72 mm
Gewicht:
1 kg
Serie:
Eurobox, lebensmittelecht
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro normbehälter durchbrochen, euro normbehälter, euro-behälter braun, 463983, 463983-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.