Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastpalette FP-HDK1210S, Tragkraft 5000/1500/600 kg, geschlossenes Oberdeck, 3 Kufen, L 1200 x B 1000 x H 155 mm, Recycling-HDPE, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464009
Herst.-Nr.:
     FP-HDK 1210S
EAN/GTIN:
     4260582170195
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Diese zweckmässige Schwerlastpalette ist für die Verwendung in Hochregalen geeignet und überzeugt durch eine hohe statische Tragkraft von bis zu 5000 kg.

Das Oberdeck ist geschlossen, das Unterdeck ist offen und mit drei Kufen versehen. Eine umlaufende und 7 mm hohe Sicherheitskante verhindert bei dieser Palette zuverlässig, dass die Ladung verrutscht.

Entscheiden Sie sich bei dieser zu 5 Stück erhältlichen und aus nachhaltigem, robustem HDPE-Recycling-Kunststoff in der Farbgebung Anthrazit/Schwarz gefertigten Schwerlastpalette zwischen zwei verschiedenen Varianten.

In der Ausführung FP-HDK1208S besitzen die Paletten eine Breite von 800 mm, eine dynamische Tragkraft von 1250 kg, eine Tragkraft im Hochregal von 500 kg und ein Eigengewicht von 14 kg.

In der Variante FP-HDK1210S hingegen sind die Paletten jeweils 1000 mm breit, weisen eine dynamische Tragkraft von 1500 kg auf, verfügen im Hochregal über eine Tragkraft von 600 kg und besitzen ein Eigengewicht von 18 kg.

Ausführung:

  • 5 hochwertige Schwerlastpaletten
    • für Hochregale geeignet
    • mit geschlossenem Oberdeck und offenem Unterdeck
    • statische Tragkraft von 5000 kg
    • 3 Kufen
    • 7 mm hohe, umlaufende Anti-Rutschkante
    • 1200 mm lang und 155 mm hoch
  • Wahlweise
    • als Variante FP-HDK1208S mit jeweils einer Breite von 800 mm, einer dynamischen Tragkraft von 1250 kg, einer Tragkraft im Hochregal von 500 kg und einem Eigengewicht von 14 kg
    • als Variante FP-HDK1210S mit jeweils einer Breite von 1000 mm, einer dynamischen Tragkraft von 1500 kg, einer Tragkraft im Hochregal von 600 kg und einem Eigengewicht von 18 kg

Weitere Details:

  • Material: jeweils recycelter HDPE-Kunststoff
  • Farbe: jeweils anthrazit/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Antirutschkante:
7 mm
Traglast dynamisch:
1250 kg
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Traglast statisch:
5000 kg
Höhe:
155 mm
Gewicht:
18 kg
Breite:
1000 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, e.s.b. engineering hygienepalette, hygiene palette, 464009, 464009-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
5
€ 4,95*
ab € 76,586*
€ 93,696*
10 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 51,92*
€ 124,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 93,696*
€ 111,49824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,086*
€ 106,01234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,586*
€ 91,13734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 468,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.