Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Luftpolstertasche, goldgelb, 200 St., 120x215 mm/140x225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-48582
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI48582
EAN/GTIN:
     4009445010120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche

mit 3-fach-Verschluss-System

  • hervorragender Produktschutz durch Luftpolsterfolie mit Sperrschicht gegen Luftverlust und ausgezeichneten Polstereigenschaften
  • Aussen aus bestem unbeschichteten Kraftpapier
  • Innen Luftpolsterfolie aus umweltfreundlichem Polyethylen
  • Problemlos trennbar in Papier und Folie durch patentiertes Produktionsverfahren
  • 3-faches Verschluss-System
  • Clip-Verschluss
  • Wiederverschluss durch Gegenbeschichtung
  • sicherer Selbstklebeverschluss
  • Aufreissfaden
  • geringes Eigengewicht spart Portokosten

95 x 165 mm: Gewicht: 7 g

120 x 215 mm: Gewicht: 10 g

150 x 215 mm: Gewicht: 12 g

180 x 265 mm: Gewicht: 17 g

215 x 265 mm: Gewicht: 20 g

220 x 340 mm: Gewicht: 26 g

230 x 340 mm: Gewicht: 27 g

270 x 360 mm: Gewicht: 33 g

300 x 445 mm: Gewicht: 45 g

350 x 470 mm: Gewicht: 55 g

Als Grosspackung oder in praktischen Kleinpackungen erhältlich (im 10er-Pack)

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
Luftpolsterung
Holzfrei:
Nein
Stück pro Paket:
200
Innenmasse (mm):
120 x 215
Recyclebar:
Nein
Eigenmarke:
Pure
Aussenmasse:
140 x 225 mm
Klebung:
selbstklebend
Stück/Paket:
200
Material:
Papier
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Grammatur:
75 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
225 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
140 mm
Taschenart:
Luftpolstertasche
Länge:
140 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 21,63*
1 Tag
70
1
€ 5,49*
ab € 16,55*
€ 22,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 18,18*
€ 24,84*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 29,55*
1
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arofol
2FVAF000102
ab € 13,26*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48584
ab € 8,83*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48586
ab € 10,93*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48588
ab € 12,52*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48585
ab € 8,87*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48587
ab € 11,03*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48589
ab € 12,61*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48581
ab € 11,69*
Ähnlich
Schaefer Group
SSI48580
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.