Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plan-Einteilungsband, B 6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49257
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     17000131
EAN/GTIN:
     4250510886656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
einteilungsband 6mm schwarz
einteilungs-band schwarz

Mit dem Plan-Einteilungsband werden Markierung zur Einteilung zum Kinderspiel.

  • selbstklebend
  • in handlichem Abroller
  • zur deutlichen Einteilung
  • Farbe: schwarz, blau, rot
  • Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Form:
Streifen
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Haftung:
selbstklebend
Höhe:
10000 mm
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: einteilungsband, 49257, 49257-SW81, Tafel Zubehör, Tafelzubehör, Band, Plan, Starter-Set für Planungstafel, Plantafel-Datumstreifen, Transparentband für Planungstafel, Selbstklebeband für Planungstafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.