Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmagnete MAUL, Kunststoff undMetall, Feinstruktur, Haftkraft 300 g, ø 20 x 7,5 mm, rot, 20 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49506
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176125
EAN/GTIN:
     4002390021494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund rot

Diese Rundmagnete von MAUL sind im Büro und am Arbeitsplatz vielseitig einsetzbar, beispielsweise zur temporären Befestigung von wichtigen Notizen auf magnethaftenden Oberflächen oder im Rahmen von Meetings, Brainstormings und kreativen Arbeitstechniken.

Die Magnete wurden aus hochwertigem Kunststoff sowie Metall gefertigt und überzeugen neben einer hohen Haftkraft dank ihrer feinstrukturierten Oberfläche ebenfalls durch eine ansprechende, auffällige Optik.

Sie erhalten diese Rundmagnete von MAUL mit unterschiedlicher Haftkraft sowie in verschiedenen Grössen und in diversen Farben. Die Lieferung erfolgt im Paket zu jeweils 20 Stück, wobei die Stückzahl, die Haftkraft, die Grösse und die Farbe bei der gewählten Ausführung jeweils einheitlich sind.

Weitere Details:

  • Hochwertige Rundmagnete für den vielseitigen Einsatz im Büro und am Arbeitsplatz, z.B. für Meetings und Brainstomings
  • Hohe Haftkraft, diese je nach gewählter Ausführung unterschiedlich
  • Optisch attraktive und auffällige, feinstrukturierte Oberfläche
  • Material: jeweils Kunststoff und Metall
  • Lieferung efolgt im Paket zu jeweils 20 Stück
  • In verschiedenen Massen erhältlich
  • Unterschiedliche Farben verfügbar
  • Stückzahl, Haftkraft, Grösse und Farbe bei gewählter Ausführung jeweils einheitlich
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
20
Material:
Metall; Kunststoff
Magnettyp:
Standardmagnete
Höhe:
7,5 mm
Haftkraft:
0.3 kg
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot, 49506, 49506-SW81, Magnet, Magnete, Clipmagnet, Blockmagnet, Signalmagnet, Kraftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,97*
7 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 5,10*
€ 7,97*
10 Tage
50
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 5,39*
€ 8,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,37*
€ 10,60*
Lager 224
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,84*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,81*
€ 14,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,36*
€ 13,52
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 9,29*
€ 11,06
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,4645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.