Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul MAULpro Whiteboard-Magnete 2 x 0,75 cm Rot 6176125


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190628
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1190628
Artikel-Nr.:
     94QG7-1190628
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176125
EAN/GTIN:
     4002390021494
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund rot
Maul Whiteboard-Magnete. Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Tragkraft: 0,3 kg. Höhe: 7,5 mm. Breite: 20 mm. Tiefe: 20 mm. Gewicht: 5,4 g. Produktlinie: MAULpro. Lieferumfang: 20 x Whiteboard-Magnete.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.4 g
Farbe:
Rot
Höhe:
7.5 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,97*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 5,10*
€ 7,97*
10 Tage
50
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 5,39*
€ 8,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,37*
€ 10,60*
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,84*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,71*
€ 7,98
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,37*
€ 7,58
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,10*
€ 6,07
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.