Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, OKI Toner 43865724, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49942
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     1381905
EAN/GTIN:
     5031713039884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Die Tonerkassetten sorgen für eine 1a-Druckqualität. Klare, gestochen scharfe Linien bei Text und Grafik sind gewährleistet. Beim Wechseln der Tonerkassette erneuern Sie das komplette Drucksystem, damit bleibt der Drucker immer in Bestform.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

C 5850

C 5850 Series

C 5850 DN

C 5850 N

C 5950

C 5950 Series

C 5950 CDTN

C 5950 DN

C 5950 DTN

C 5950 N

C 6150 Series

MC 560 Plus

MC 560 DN

MC 560 N

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
8000
Kapazität ca./ Seiten:
8000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
OKI 43865724
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5850; C 5850 DN; C 5850 N; C 5850 Series; C 5950; C 5950 DN; C 5950 DTN; C 5950 N; C 5950 Series; C 6150 Series; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 49942, 49942-SW81, Druckertoner, Druckkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 86,93*
€ 92,76*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 76,00*
€ 98,19*
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 101,32*
€ 107,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 100,86*
€ 107,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 144,11*
€ 151,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
C5850K-FRC
ab € 25,78*
Zubehör
Freecolor
C5850M-FRC
ab € 30,29*
Zubehör
Freecolor
C5850Y-FRC
ab € 29,75*
Zubehör
OKI
43363412
ab € 99,71*
Zubehör
OKI
43853103
ab € 93,26*
Zubehör
OKI
43865721
ab € 84,88*
Zubehör
OKI
43865722
ab € 125,14*
Zubehör
OKI
43865723
ab € 123,41*
Zubehör
OKI
43870024
ab € 53,90*
Zubehör
OKI
43870023
ab € 53,29*
Zubehör
OKI
43870022
ab € 53,30*
Zubehör
OKI
43870021
ab € 53,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.