Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher, H 660 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49971
Herst.-Nr.:
     3042
EAN/GTIN:
     4030695030422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Kombi- Ascher
Aus verzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Farben pulverbeschichtet. Der robuste Aschereinsatz aus Stahl ist schwarz beschichtet. Lieferung erfolgt inklusive verzinktem Sieb.
Optional: verzinkter Inneneimer für den Abfallbehälter (siehe Zubehör)

  • Masse: H 660 x ø 230 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • passender Inneneimer (opt.): 1,8 kg, aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
anthrazit
Inneneimer:
optional
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
660 mm
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
230 mm
Inhalt:
16,7 l
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,89*
€ 104,02*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 79,96*
€ 104,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 105,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,60*
€ 107,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,19*
€ 163,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.