Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Schneidständer, drehb. Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51820
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     VP 1015
EAN/GTIN:
     4045916006896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer schnittbreite 1250mm...
schneidständer senkrecht
schneidständer

Mit drehbarer Plattform, fahrbare Stahl-Konstruktion. Achsdurchmesser: 25 mm. Schneidgerät mit Bedienhebel und 6 auswechselbaren Klingen. Rollen bis 800 mm Durchmesser, Tragkraft 50 kg.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Ja
Ausrichtung:
senkrecht
Typ:
Grundelement
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Tragkraft:
50 kg
Höhe:
1620 mm
Gewicht:
25.830 kg
Tiefe:
800 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: 51820, 51820-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Roll-Schneidemaschine (Langschneider), Papierschneidemaschine (Langschneider)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 705,66*
€ 796,06*
Frei Haus
ab € 856,13*
€ 948,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,06*
€ 947,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,23*
€ 930,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,70*
€ 898,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,60*
€ 874,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,66*
€ 839,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.