Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Max. Rollendurchmesser 450 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung sch...
Fahrbarer Senkrecht-Schneidständer mit Schnittbreite 1250 mm, BxTxH = 750 x 800 x 1620 mm | VP1015 Der fahrbare Senkrecht-Schneidständer dient zum vertikalen Schneiden von Verpackungsmaterialien di...
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Rollendurchmesser 800 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung schwarz,...
Mit drehbarer Plattform, fahrbare Stahl-Konstruktion. Achsdurchmesser: 25 mm. Schneidgerät mit Bedienhebel und 6 auswechselbaren Klingen. Rollen bis 800 mm Durchmesser, Tragkraft 50 kg.
Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 1250 mm Artikelbeschreibung: Austrittshöhe stufenlos einstellbar Max. Rollen-Ø je 800 mm Max. ges. 130 kg Gesamttragkraft in kg: 130
Doppel-Schneidständer waagrecht, Schnittbreite 750 mm Artikelbeschreibung: Austrittshöhe stufenlos einstellbar Max. Rollen-Ø je 800 mm Max. ges. 130 kg Gesamttragkraft in kg: 130
Verletzungssicheres Schneidesystem Verlängertes Griffstück für den Schneidschlitten Einfaches Verschieben durch Räder Mit zwei austauschbaren Messerkassetten inklusive
Schneidständer für 1 Rolle bis 200 kg 1250 mm Rollenbreite - senkrecht Schneidschlitten: 1 Schnittbreite: 1250 mm Austrittshöhe: stufenlos einstellbar Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 4...