Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
GBC- Binderücken, Plastik, Ø 6 mm, 100 Stück, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 224
Artikel-Nr.:
224-57499
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4028193
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
mit US-Teilung (21 Ringe) für DIN A4-Format
Plastikbindung (21 Ring)
klassisch, schnell wieder zu öffnen
Duchmesser: 6 mm
Blattanzahl: 25
VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21Ringe)
Kapazität:
25 Blatt
Durchmesser:
6 mm
... >
Büromaschinen
>
Bindegeräte
>
Binderücken
Weitere Suchbegriffe:
ibico plastik binderücken 6 mm weiß
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
,
57499
,
57499-SW81
,
Plastikbindegerät
,
Einbanddeckel
,
Plastikbindung
,
Bindesystem
,
Plastikbindesystem
,
Bindegerät
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,21*
Lager 1682
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,35*
Lager 467
11 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,36*
Lager 639
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,72*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
GBC
IB195020
ab € 13,41*
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
GBC
IB410215
ab € 9,88*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028235
ab € 4,58*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028175
ab € 4,63*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028195
ab € 4,52*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028237
ab € 6,84*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028217
ab € 6,84*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028177
ab € 6,83*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028238
ab € 7,91*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen