Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Binderücken, Plastik, Ø 19 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-57524
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • mit US-Teilung (21 Ringe) für DIN A4-Format
  • Plastikbindung (21 Ring)
  • klassisch, schnell wieder zu öffnen
  • Durchmesser: 19 mm
  • Blattanzahl: 180
  • VE: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
180 Blatt
Durchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastikbinderücken 19mm schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken 19mm, 57524, 57524-SW81, Plastikbindegerät, Einbanddeckel, Plastikbindung, Bindesystem, Plastikbindesystem, Bindegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,72*
€ 17,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,46*
€ 17,75*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 12,54*
€ 17,77*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 12,77*
€ 18,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,41*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,88*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,58*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,63*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,84*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,83*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,91*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.