Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- Fineliner Point 88, 0,4 mm, farbsortiert, Klappbox a'  20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60536
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-03
EAN/GTIN:
     4006381357135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
  • metallgefasste Kunststoffspitze in Polypropylen-Gehäuse
  • lineal- und schablonengeeignet
  • ventilierte Kappe
  • mit hellen Kantenstreifen
  • Tinte auf Wasserbasis
  • VE: 20 Stück farbsortiert
Weitere Informationen:
Tinte auf Wasserbasis:
Ja
Farbe:
farbsortiert
Ausführung:
20er-Mix in Klappbox
Stück pro Paket:
20
Spitze:
Rundspitze
Material Gehäuse:
Polypropylen (PP)
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, 60536, 60536-SW81, Fineliner, Stift, Schreibgerät, Farbstift, Schreiber, Tintenfeinschreiber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
5
€ 5,87*
ab € 9,24*
€ 12,62*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 13,79*
2 Tage
58
1
€ 5,49*
ab € 9,67*
€ 14,29*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 14,36*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILO
4548/12
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.