Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Universalstift, M, WF, blau ,10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61131
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317-3
EAN/GTIN:
     4007817332177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler

perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
10 Stück in einer Farbe = 1 Paket
WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Wasserfest
Stück pro Paket:
10
Wasserfest:
Ja
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,8 - 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedler fasermaler 1 mm blau, fasermaler, fasermaler 1mm, 61131, 61131-SW81, Marker, Permanentmarker, Stift, Overheadstift, Folienstift, Rundspitze, Stifte für Overheadfolien, Stifte und Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1240
10
€ 2,90*
ab € 0,947*
€ 1,427*
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,70*
1
€ 6,78*
ab € 7,40*
€ 12,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.