Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER 317 OHP-Marker Mittel Rundspitze 0,8 - 1 mm Blau Refillable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814667
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814667
Artikel-Nr.:
     94QG7-814667
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317-3
EAN/GTIN:
     4007817332177
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STAEDTLER OHP-Marker 317 10 Stück. Ausführung: Wasserfest (WF). BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Geruchsarme Tinte Wischfest Wasserdicht Taschen-Clip. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 317-3. Klammer: Ja. Löschbar: Ja. Marke: STAEDTLER. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,8 - 1 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
93 g
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, staedler fasermaler 1 mm blau, fasermaler, fasermaler 1mm, OHP-MARKER, OHP MARKER, OHP STIFT, OHP PEN, LUMOCOLOR, FOLIENSCHREIBER, FOLIENSTIFT, OHP-STIFT, OHP-STIFTE, 7601061969, 13003654, 7044376
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
1240
10
€ 2,90*
ab € 0,947*
€ 1,427*
10
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,70*
1
€ 6,78*
ab € 7,40*
€ 12,01*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,407*
€ 1,67433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,247*
€ 1,48393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.