Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor perm M blau 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAEDTLER Folienstift Lumocolor perm M blau 10 Stück
STAEDTLER Folienstift Lumocolor perm M blau 10 Stück
Artikel-Nr.:
     832-345741
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     317-3
EAN/GTIN:
     4007817332177
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
- Universalstift für fast alle Oberflächen - Für Overhead-Projektion geeignet - Auch für CD/DVD Beschriftung geeignet - Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen - Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder - Permanente, geruchsarme Tinte - Lichtechte Farben: schwarz, braun - Wetterfeste Farbe schwarz - STAEDTLER Box, aufstellbar - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - Xylol- und toluolfreie Tinte - Hervorragende Farbbrillanz - Nachfüllbar
Weitere Informationen:
weight:
0.092 kg
height:
0.140 m
width:
0.025 m
depth:
0.070 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1240
10
€ 2,90*
ab € 0,947*
€ 1,427*
10
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,70*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,40*
€ 12,01*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.