Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern, glanzverzinkt, Länge: 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61974
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3219 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4007735021962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer

in praktischer Schraubdose
26 mm, bunt, nylonisiert (1 Dose = 500 Stück)
26 mm, bunt gestreift, (1 Dose = 400 Stück)

Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Stück pro Paket:
500
Rostfrei:
Nein
Material:
Metall
Mit Kugelenden:
Ja
Beschichtung:
verzinkt
Länge:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer alco 26mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 26mm, 61974, 61974-SW81, kein_Wert_gesetzt, Klammer, Büroklammernspender, Schmetterlingsklammer, Kreuzklammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,56*
€ 2,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 4,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
256-16
ab € 0,76*
Zubehör
ALCO Albert
259-16
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
256A
ab € 0,71*
Zubehör
ALCO Albert
256-29
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-29
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
256-19
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-19
ab € 3,03*
Zubehör
ALCO Albert
256-20
ab € 0,55*
Zubehör
ALCO Albert
259-20
ab € 3,04*
Zubehör
ALCO Albert
257-10
ab € 1,09*
Zubehör
ALCO Albert
256-13
ab € 0,65*
Zubehör
ALCO Albert
256-18
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.