Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Artikel
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm orange VE=1000 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#ALCO25919
Hersteller:
ALCO Albert
Herst.-Nr.:
259-19
EAN/GTIN:
4007735259198
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Briefklammer
runde Form
Metall kunststoffüberzogen
Länge: 26mm
Farbe: orange
Packungsart/ inhalt Dose mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Form:
rund
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Briefklammern
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Klammer
,
Büroklammer
,
alco briefklammern 26mm kunststoffüberzogen
,
akten klammer
,
aktenklammern 26mm
,
Klammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm braun VE=100 Stück
ALCO Albert
256-16
ab € 0,76*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm braun VE=1000 Stück
ALCO Albert
259-16
ab € 3,03*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm gemischt VE=100 Stück
ALCO Albert
256A
ab € 0,71*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm grau VE=100 Stück
ALCO Albert
256-29
ab € 0,55*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm grau VE=1000 Stück
ALCO Albert
259-29
ab € 3,03*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm orange VE=100 Stück
ALCO Albert
256-19
ab € 0,55*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm rosa VE=100 Stück
ALCO Albert
256-20
ab € 0,55*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm rosa VE=1000 Stück
ALCO Albert
259-20
ab € 3,04*
Zubehör
Briefklammer Metall kunststoffüberzogen 26mm weiß VE=300 Stück
ALCO Albert
257-10
ab € 1,09*
Zubehör
Briefklammer, farbig überzogen, Klammer-Form runde Form, Länge (mm) (2) 26mm
ALCO Albert
256-13
ab € 0,65*
Zubehör
Briefklammer, farbig überzogen, Klammer-Form runde Form, Länge (mm) (2) 26mm
ALCO Albert
256-18
ab € 0,65*
Zubehör
Büroklammern, glanzverzinkt, Länge: 26 mm
ALCO Albert
3219 VERZINKT
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen