Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern, ohne Kugelspitze, vernickelt, 1000 Stück, Länge 26 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61997
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     210
EAN/GTIN:
     4007735002107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • vernickelt
  • 1000 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Stück pro Paket:
1000
Rostfrei:
Nein
Material:
Metall
Mit Kugelenden:
Nein
Beschichtung:
vernickelt
Länge:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern alco, aktenklammer, 61997, 61997-SW81, kein_Wert_gesetzt, Klammer, Schmetterlingsklammer, Kreuzklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,98*
€ 1,90*
1 Tag
4107
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,99*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,10*
2 Tage
1000
1
pro Paket
€ 9,95*
ab € 1,44*
€ 2,68*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 6,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
212A
ab € 0,62*
Zubehör
ALCO Albert
215
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.