| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO210 Herst.-Nr.: 210 EAN/GTIN: 4007735002107 |
| |
|
| | |
| - Briefklammer
- spitze Form
- Stahl verzinkt
- Länge 26mm
- Farbe: Metall
- Packungsart/ inhalt Schachtel 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Form: | spitz | Länge: | 26 mm | Marke: | Alco | Material: | Stahl | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,08* | € 2,03* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,07* | € 2,11* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,01* | € 3,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,50* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00098* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|