Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, f. leichte Rollen, Schnittbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62114
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26410
EAN/GTIN:
     4030177022808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar.
Max. Rollendurchmesser je 800 mm
Max. Rollengewicht ges. 130 kg
Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
Austrittshöhen- und Rollenachsen einstellbar
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Rollendurchmesser:
800 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Tiefe:
920 mm
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1370 x 920 x 1665 mm
Tragkraft:
130 kg
Höhe:
1665 mm
Gewicht:
47 kg
Breite:
1370 mm
Weitere Suchbegriffe: 62114, 62114-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,84*
€ 691,03*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 670,19*
€ 734,64*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,83*
€ 753,74*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 704,90*
€ 770,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 864,92*
€ 922,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,02*
€ 1.097,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,63*
€ 1.078,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,16*
€ 1.060,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,59*
€ 1.044,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,92*
€ 1.029,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
23601
ab € 52,46*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 360,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.