Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62156
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55407
EAN/GTIN:
     4030177007461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
schneidständer
schneidständer schnitt b 750mm

Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier.

  • Rollendurchmesser: max. 750 mm
  • max. Rollengewicht: je 150 kg
  • Austrittshohe 890/1215 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rollen, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)


Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1090 x 970 x 1740 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
750 mm
Tragkraft:
150 kg
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
59 kg
Tiefe:
970 mm
Breite:
1090 mm
Weitere Suchbegriffe: 62156, 62156-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,84*
€ 912,35*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 889,50*
€ 972,75*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,76*
€ 999,14*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 965,35*
€ 1.055,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.196,83*
€ 1.291,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,33*
€ 1.536,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,21*
€ 1.513,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,29*
€ 1.455,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,99*
€ 1.436,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,83*
€ 1.424,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.