waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Rollendurchmesser 800 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung schwarz,...
Rocholz Doppel-Schneidständer, mit einer Schneidvorrichtung, max. Rollenbreite 1250 mm Doppel-Schneidständer mit Abroller Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien Die Me...
Schneidständer Vario 145 500 mm Rollenbreite - senkrecht Rollendurchmesser: bis 240 mm Rollengewicht: bis 20 kg Ständerbreite: 600 mm Ständerhöhe: 610 mm • zeitlos dynamisches Design • praktische E...
Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier. Rollendurchmesser: max. 750 mm max. Rollengewicht: je 150 kg Austrittshohe 890/1215 mm die Angaben für ...
Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Max. Rollendurchmesser je 800 mm Max. Rollengewicht ges. 130 kg Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle Austrittshöhen- und Rollenachse...
Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Max. Rollendurchmesser je 800 mm Max. Rollengewicht ges. 130 kg Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle Austrittshöhen- und Rollenachse...
Rocholz Doppel-Schneidständer, mit einer Schneidvorrichtung, max. Rollenbreite 750 mm Doppel-Schneidständer mit Abroller Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien Die Mes...
Besonders Platz sparend. Bequemes Abschneiden mittels Griffstab. Der Schneidständer ist auf Rollen fahrbar. Max. Rollendurchmesser 450 mm Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016) Schneidvorrichtung sch...
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Rocholz Doppel-Schneidständer, mit einer Schneidvorrichtung, max. Rollenbreite 1000 mm Doppel-Schneidständer mit Abroller Für den Einsatz von Rollenmaterial wie Papier, Wellpappe oder Folien Die Me...
Für leichte Rollen. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Insbesondere für Leichtfolie, Wellpappe, etc. Max. Rollenbreite: 800 mm Max. Rollengewicht: 100 kg Rollenachse einstellbar die Angaben für A...
Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier. Rollendurchmesser: max. 750 mm max. Rollengewicht: je 150 kg Austrittshohe 890/1215 mm die Angaben für ...
Für leichte Folien. Austrittshöhe stufenlos einstellbar. Max. Rollendurchmesser je 800 mm Max. Rollengewicht ges. 130 kg Die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle Austrittshöhen- und Rollenachse...
waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen und je zwei Wechsel-Kassetten (Kreismesser/Klinge) · max. Rollengesamtgewicht bis 130 kg Weitere technische Eigenschaften: · Austrittshöhe: stufenlos verste...