Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62159
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55416
EAN/GTIN:
     4030177007492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1600mm

Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier.

  • Rollendurchmesser: max. 750 mm
  • max. Rollengewicht: je 150 kg
  • Austrittshohe 890/1215 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rollen, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)


Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1940 x 970 x 1740 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Tragkraft:
150 kg
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
75 kg
Tiefe:
970 mm
Breite:
1940 mm
Weitere Suchbegriffe: 62159, 62159-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,01*
€ 984,08*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 997,84*
€ 1.047,99*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.026,04*
€ 1.077,94*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.083,23*
€ 1.141,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.102,86*
€ 1.157,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,42*
€ 1.377,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,87*
€ 1.374,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,69*
€ 1.344,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,45*
€ 1.323,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,86*
€ 1.312,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.