Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC- Drahtbinderücken, Ø 14 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62280
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB165429
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken

Für alle handelsüblichen Drahtbindegeräte mit US-Teilung (21 Ringe) geeignet. Für DIN A4-Format.

  • Drahtbindung (21 Ring)
  • müheloses Blättern
  • 360-° umschlagbar
  • Seiten nicht austasuchbar
  • ø 14 mm/max. 130 Blatt
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
100
Material:
Draht
Geeignet für:
alle Drahtbindegeräte
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
130 Blatt
Durchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, plastikbinderücken 21 ringe 14mm, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, 62280, 62280-SW81, Einbanddeckel, Drahtbindegerät, Drahtbindesystem, Bindesystem, Bindegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 35,52*
€ 48,52*
€ 5,50*
ab € 34,70*
€ 48,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 60,52*
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 72,57*
Frei Haus
ab € 72,62*
€ 95,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 0,31219*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,29*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,72*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,32*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 32,65*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,63*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,31*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 15,75*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,40*
Sonstiges
GBC
IB165122
ab € 19,43*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 18,96*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.